Referencias
Festo:DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
Rubix:799257446000
fabricante:8085913
EAN:4052568456399

Resumen técnico
| Tipo | verin bloqueur dfst-63-30-dl-y4-a-s-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Detalles de producto : DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | verin bloqueur dfst-63-30-dl-y4-a-s-g2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,79 € Sin IVA
/ unidad
746,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días