Referencias
SMC:RSDQA20-20BZ
Rubix:798938701000
fabricante:01753191

Resumen técnico
| Tipo | cilindro tope smc rsdqa20-20bz |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : RSDQA20-20BZ
La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia probada y características de bajo esfuerzo de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope de alta resistencia RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de parada externo.
•Cilindro tope de altura fija, doble / simple efecto
•Diámetros interiores (mm): 16, 20, 32, 40, 50
•Carreras de hasta 30 mm
•10 configuraciones de extremo de vástago disponibles
•Interruptor automático compacto montable en 4 superficies.
Imán: D (integrado)
Montaje: A (ambos extremos roscados)
Diámetro interior: 20mm
Rosca del puerto: Diámetro interior 16
Diámetro interior 20 a 50: Rc
Carrera: 20mm
Acción: B (doble efecto/resorte)
Extremo del vástago: estilo barra redonda
Perno de montaje: ninguno
Interruptor automático: sin interruptor
Cable conductor o conector precableado: 0,5m (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Fabricado bajo pedido: ninguno
•Diámetros interiores (mm): 16, 20, 32, 40, 50
•Carreras de hasta 30 mm
•10 configuraciones de extremo de vástago disponibles
•Interruptor automático compacto montable en 4 superficies.
Imán: D (integrado)
Montaje: A (ambos extremos roscados)
Diámetro interior: 20mm
Rosca del puerto: Diámetro interior 16
Diámetro interior 20 a 50: Rc
Carrera: 20mm
Acción: B (doble efecto/resorte)
Extremo del vástago: estilo barra redonda
Perno de montaje: ninguno
Interruptor automático: sin interruptor
Cable conductor o conector precableado: 0,5m (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de no llevar interruptor)
Fabricado bajo pedido: ninguno
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro tope smc rsdqa20-20bz |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,80 € Sin IVA
/ unidad
89,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días