Referencias
Festo:DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2
Rubix:799257443000
fabricante:8089691
EAN:4052568456467
Detalles de producto : DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de bloqueo |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,84 € Sin IVA
/ unidad
898,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
