Referencias

Festo:DFSP-32-25-S-PA
Rubix:798557904000
fabricante:576098
EAN:4052568224622
DFSP-32-25-S-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de parada
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-32-25-S-PA


Cilindro de bloqueo DFSP-32-25-S-PA Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca de la varilla del pistón=M6, Amortiguación=P: Casquillos/placas de amortiguación elásticas en ambos lados, Posición de montaje=indiferente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)123x47x45 mm
Peso neto526,4 g
Tipocilindro de parada
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
117,42 € Sin IVA
/ unidad
142,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días