Referencias

SMC:RSDQB16-10DZ
Rubix:799245913000
fabricante:RSDQB16-10DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro16 mm

Documentos

Detalles de producto : RSDQB16-10DZ


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con durabilidad probada y bajas fuerzas de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de parada externo.

Cualidades

•Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto disponibles
Diámetros: 12mm a 50mm
Recorrido: 10mm a 30mm
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro16 mm
69,64 € Sin IVA
/ unidad
84,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días