RSDQA40TF-25DZ

Cilindro tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RSDQA40TF-25DZ
Rubix:799245914000
fabricante:RSDQA40TF-25DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : RSDQA40TF-25DZ


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia demostrada y características de baja fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope de altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope de servicio pesado RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de detención externo.

Cualidades

•Cilindro tope de altura fija
Doble efecto y simple efecto
Compatible con Auto Switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro40 mm
110,94 € Sin IVA
/ unidad
134,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días