Referencias
Festo:DFST-50-30-D-Y4-A-G2
Rubix:799257440000
fabricante:8090407
EAN:4052568456504
Detalles de producto : DFST-50-30-D-Y4-A-G2
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro bloqueador |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,41 € Sin IVA
/ unidad
501,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
