Referencias
Festo:DFSP-Q-40-30-PR-PA
Rubix:799265495000
fabricante:576143
EAN:4052568225070

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-Q-40-30-PR-PA
Cilindro de tope DFSP-Q-40-30-PR-PA Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 945 g |
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,07 € Sin IVA
/ unidad
214,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días