Referencias
Festo:DFSP-Q-50-20-DF-PA
Rubix:799265494000
fabricante:576162
EAN:4052568225261

Resumen técnico
| Tipo | cilindro tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-Q-50-20-DF-PA
Cilindro tope DFSP-Q-50-20-DF-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1187,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro tope |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,98 € Sin IVA
/ unidad
251,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días