Referencias
SMC:RSDQA20TF-20DZ
Rubix:799245916000
fabricante:RSDQA20TF-20DZ
Documentos
Detalles de producto : RSDQA20TF-20DZ
La serie RSQ es un cilindro de tope de altura fija con durabilidad probada y bajas fuerzas de arranque. La serie RSG es un cilindro de tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro de tope de servicio pesado RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de parada externo.
Cualidades
•Cilindro de tope de altura fija
Disponible en doble efecto y simple efecto
Diámetros: 12mm a 50mm
Rango de carrera: 10mm a 30mm
Compatible con auto switch
Disponible en doble efecto y simple efecto
Diámetros: 12mm a 50mm
Rango de carrera: 10mm a 30mm
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,79 € Sin IVA
/ unidad
89,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días