STAF-80-30-P-A-R

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:STAF-80-30-P-A-R
Rubix:798191427000
fabricante:164886
EAN:4052568137304
STAF-80-30-P-A-R Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : STAF-80-30-P-A-R


Cilindro de tope STAF-80-30-P-A-R con rodillo y placa de brida integrada. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de tracción)

Información técnica


Atributos
Peso neto4805 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro30 mm
497,71 € Sin IVA
/ unidad
602,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días