CILINDRO SIMPLE C 10T COURSE 54MM

Cilindro de simple efecto, retorno bajo carga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886860
Rubix:798952836000
EAN:3660338402425
brand logo

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)10000 kg
Altura de elevación175 mm
Carrera de cilindro54 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 10T COURSE 54MM


Cilindros industriales de uso general.Muelle potente para retracción rápida, utilizable en todas las posiciones. Roscas en el cuello, roscas en el extremo del pistón y orificios en la base, para el montaje de accesorios. Los cilindros pesados están equipados con asas de transporte.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)10000 kg
Altura de elevación175 mm
Carrera de cilindro54 mm
Diámetro de cilindro60 mm
Capacidad de aceite86 cm³
Modelo10t
654,46 € Sin IVA
/ unidad
791,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Altura de elevación

175 mm

Carrera de cilindro

54 mm

Diámetro de cilindro

Capacidad de aceite

86 cm³