CILINDRO SIMPLE C 15T COURSE 155MM

Cilindro de simple efecto, retorno bajo carga

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:886256
Rubix:798953021000
EAN:3660338397004
brand logo
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)15000 kg
Altura de elevación430 mm
Carrera de cilindro155 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 15T COURSE 155MM


Cilindros industriales de uso general.Muelle potente para retracción rápida, utilizable en todas las posiciones. Roscas en el cuello, roscas en el extremo del pistón y orificios en la base, para el montaje de accesorios. Los cilindros pesados están equipados con asas de transporte.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)15000 kg
Altura de elevación430 mm
Carrera de cilindro155 mm
Diámetro de cilindro75 mm
Capacidad de aceite369 cm³
Modelo15t
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1105,04 Sin IVA
/ unidad
1337,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Altura de elevación

430 mm

Carrera de cilindro

Diámetro de cilindro

Capacidad de aceite

369 cm³
Seleccione variantes (10)