CILINDRO SIMPLE EFECTO S/A S/R 15 TN 257 MM
Cilindro de simple efecto, retorno bajo carga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886257
Rubix:799195368000
EAN:3660338397011


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 15000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 636 mm |
| Carrera de cilindro | 257 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE EFECTO S/A S/R 15 TN 257 MM
Cilindros industriales de uso general.Muelle potente para retracción rápida, utilizable en todas las posiciones. Roscas en el cuello, roscas en el extremo del pistón y orificios en la base, para el montaje de accesorios. Los cilindros pesados están equipados con asas de transporte.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 15000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 636 mm |
| Carrera de cilindro | 257 mm |
| Diámetro de cilindro | 75 mm |
| Capacidad de aceite | 611 cm³ |
| Modelo | 15t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1305,11 € Sin IVA
/ unidad
1579,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Carga de trabajo segura (SWL)
Altura de elevación
636 mm
Carrera de cilindro
257 mm
Diámetro de cilindro
Capacidad de aceite
611 cm³