CILINDRO SIMPLE C 5T COURSE 127MM

Cilindro de simple efecto, retorno bajo carga

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:886250
Rubix:798953026000
EAN:3660338396946
brand logo
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)5000 kg
Altura de elevación346 mm
Carrera de cilindro127 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 5T COURSE 127MM


Cilindros industriales de uso general.Muelle potente para retracción rápida, utilizable en todas las posiciones. Roscas en el cuello, roscas en el extremo del pistón y orificios en la base, para el montaje de accesorios. Los cilindros pesados están equipados con asas de transporte.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)5000 kg
Altura de elevación346 mm
Carrera de cilindro127 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Capacidad de aceite90 cm³
Modelo5t
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,71 Sin IVA
/ unidad
832,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Altura de elevación

346 mm

Carrera de cilindro

Diámetro de cilindro

Capacidad de aceite

90 cm³
Seleccione variantes (10)