Referencias
Parker:3319111383
Rubix:798385565000


Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 8 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 250 bar |
| Tipo | bomba de engranajes |
Detalles de producto : 3319111383
Bomba de engranajes externa Parker PGP505A0080CA1H2NE5E3B1B1 con un desplazamiento de 8,0 cm³/rev y una presión continua de 250 bar.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de aceite | 8 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 250 bar |
| Tipo | bomba de engranajes |
| Velocidad máx. | 4000 rpm |
| Serie | pgp/pgm 500 series |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,66 € Sin IVA
/ unidad
582,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días