CDRA1BS63TF-90CZ

Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRA1BS63TF-90CZ
Rubix:799251104000
fabricante:01059335
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRA1BS63TF-90CZ


Actuador rotativo
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.

Cualidades

Actuador rotativo tipo estándar
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto2789 g
Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro90 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
334,82 Sin IVA
/ unidad
405,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días