PA5110-F04

Bomba de diafragma de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PA5110-F04
Rubix:752104711043
EAN:3618036274356
PA5000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated

Resumen técnico

Capacidad de aceite315 cm³
Presión nominal10.5 bar
Tipobomba de proceso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PA5110-F04


Caudal de descarga de hasta 63 l/min
Vida útil prolongada: 50 millones de ciclos
Altura de aspiración (en seco) de hasta 2 m
Sin piezas deslizantes en las zonas en contacto con el fluido
Compacta y ligera.
PA5000, Bomba de proceso, Doble efecto, Accionamiento neumático

Información técnica


Atributos
Peso neto3670 g
Capacidad de aceite315 cm³
Presión nominal10.5 bar
Tipobomba de proceso
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Materialadc12 (aluminio); ptfe (diafragma)
Peso3.5 kg
Velocidad máx.500 rpm
Seriepa5000
855,67 € Sin IVA
/ unidad
1035,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días