CRB1BW100-270S-XF

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CRB1BW100-270S-XF
Rubix:751609795043
fabricante:00095653
EAN:3618035672573
C(D)RB1*W50~100, Rotary Actuator, Vane Style
Resumen técnico
Tipoaccionador giratorio
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro270 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CRB1BW100-270S-XF


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)198x140x125 mm
Peso neto4053 g
Tipoaccionador giratorio
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro270 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,41 Sin IVA
/ unidad
394,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días