CDU32-60D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU32-60D
Rubix:751602829043
fabricante:CDU32-60D
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU32-60D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)139x62x40 mm
Peso neto520 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro60 mm
Presión de servicio máx.7 bar
148,44 € Sin IVA
/ unidad
179,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días