CUK10-25D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUK10-25D
Rubix:751605296043
fabricante:CUK10-25D
brand logo

Resumen técnico

Tipocuk10-25d
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUK10-25D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82x24x15 mm
Peso neto54 g
Tipocuk10-25d
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
55,52 € Sin IVA
/ unidad
67,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días