Referencias
SMC:CQ2WB12-25DM
Rubix:751604421043
fabricante:CQ2WB12-25DM

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2WB12-25DM
El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,84 € Sin IVA
/ unidad
68,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días