Referencias
SMC:CQ2B16-20DC
Rubix:751604229043
fabricante:00026696

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B16-20DC
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x42x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy (hard anodised) |
| Diámetro de escariado | 6.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,20 € Sin IVA
/ unidad
48,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días