CXSJL10-20

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJL10-20
Rubix:798014795000
fabricante:CXSJL10-20
EAN:3618035661607
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJL10-20


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x76x42 mm
Peso neto136 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
271,53 € Sin IVA
/ unidad
328,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días