ADVULQ-63-15-A-P-A

ADVULQ cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-15-A-P-A
Rubix:798190782000
fabricante:156818
EAN:4052568120719
ADVULQ-63-15-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-15-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-15-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1215,7 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
355,91 € Sin IVA
/ unidad
430,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días