Referencias
SMC:CQSB16-30DM
Rubix:751604985043
fabricante:CQSB16-30DM

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto cqs |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQSB16-30DM
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x63x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92 g |
| Tipo | cilindro compacto cqs |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,31 € Sin IVA
/ unidad
48,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días