Referencias
SMC:CXSWM15-40
Rubix:799255250000
fabricante:00078385
EAN:3618035657136

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM15-40
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para el manejo de materiales ligeros. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.
Cualidades
Cilindro de doble vástago: vástago doble
Diámetros de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
Carreras desde 10mm hasta 100mm dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,02 € Sin IVA
/ unidad
411,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días