ECXSM32-15 00122416

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ECXSM32-15
Rubix:751618734043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ECXSM32-15 00122416


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Peso neto1190 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
293,72 € Sin IVA
/ unidad
355,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días