CG1BN40-200SZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN40-200SZ
Rubix:799246160000
fabricante:01120938
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN40-200SZ


Cualidades

•Extremo de vástago hembra disponible de serie
Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
Rosca hembra para montaje tipo trunnion añadida a la variante del tipo básico
Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles (No es necesario pedir por separado un soporte para el cilindro correspondiente)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
115,25 € Sin IVA
/ unidad
139,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días