CDG1BN25-50TZ
C(D)G1-*S/T-Z, Cilindro de aire, de simple efecto, retorno por resorte, extensión por resorte
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDG1BN25-50TZ
Rubix:799244452000
fabricante:CDG1BN25-50TZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN25-50TZ
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Recorridos de hasta 1500 mmAmplia gama de variantes de cilindro y opciones de montaje.
Cualidades
Estándar: simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por resorteDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40Carreras (mm): 25~200Montajes: básico, con pie, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquillaCompatible con auto switch con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático de simple efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,43 € Sin IVA
/ unidad
59,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días