Referencias
SMC:CM2D40-125Z-XC25
Rubix:798977098000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CM2D40-125Z-XC25
Los cilindros de acero inoxidable Serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El sello de pistón y el sello de vástago mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y admite auto switch.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple
Montajes: básico, con pies, con brida frontal y trasera, con horquilla, con pivote
Con o sin fuelle para vástago
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Montajes: básico, con pies, con brida frontal y trasera, con horquilla, con pivote
Con o sin fuelle para vástago
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 950 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,87 € Sin IVA
/ unidad
142,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días