Referencias
SMC:CD85F16-50S-B
Rubix:798700229000
fabricante:00156527

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro iso 6432 smc cd85f16-50s-b |
Detalles de producto : CD85F16-50S-B 00156527
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único del empaquetado del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sellado hace que el C85 sea apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Vida útil prolongada
Resistencia a la corrosión
Alta resistencia al polvo
Ensamblaje hermético
Montaje fácil y preciso
Accionamiento de alta velocidad
Sello de vástago reemplazable
Cilindro robusto, a prueba de corrosión
Holgura lateral minimizada
Resistencia a la corrosión
Alta resistencia al polvo
Ensamblaje hermético
Montaje fácil y preciso
Accionamiento de alta velocidad
Sello de vástago reemplazable
Cilindro robusto, a prueba de corrosión
Holgura lateral minimizada
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro iso 6432 smc cd85f16-50s-b |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,89 € Sin IVA
/ unidad
88,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días