CDJP2B10-40D-B

C(D)JP2, Cilindro de pasador, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDJP2B10-40D-B
Rubix:799246692000
fabricante:CDJP2B10-40D-B
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJP2B10-40D-B


Los fabricantes de maquinaria que buscan combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o paro en sus máquinas a menudo tienen que compaginar los componentes disponibles con el espacio disponible. Pero, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este desafío puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva gama Series CJP2 de cilindros de pasador. Ahora disponible en cuatro opciones de diámetro, la Series CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4mm de diámetro, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño. Con los diámetros 6, 10 and 16mm completando la gama, todos presentan cuerpos extruidos de aluminio que los hacen no solo compactos sino extremadamente ligeros. Con opciones de carrera más largas de hasta 40mm, dependiendo del diámetro seleccionado, toda la Serie CJP2 puede equiparse con auto-switches montados directamente SMC D-M9/D-A9 sin necesidad de soportes de montaje adicionales. Otras opciones de CJP2 incluyen topes amortiguadores de caucho para resistencia al impacto, proporcionando un funcionamiento más silencioso, y modelos fabricados a pedido que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen Basic/Panel, Flange, Foot, Clevis y opciones de trunnion, y la nueva Serie CJP2 es totalmente intercambiable con la existente gama CJP de SMC.

Cualidades

El material del cuerpo ha sido cambiado del latón al aluminio, logrando una impresionante reducción de peso. La longitud total del cilindro se ha reducido, resultando en un cilindro extremadamente compacto. Ahora también se pueden montar auto-switches de estado sólido. Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas. Los topes internos de caucho proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,20 Sin IVA
/ unidad
48,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días