Referencias
SMC:CDQMB63TF-50
Rubix:798061044000
fabricante:CDQMB63TF-50
EAN:3618035801744

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de vástago guía compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQMB63TF-50
El CQM es un cilindro compacto integrado con vástago guía y placa. La serie está disponible en diámetros interiores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm con las mismas dimensiones de montaje que el CQ2. La barra guía y la placa permiten montar directamente el trabajo. La serie CQM ofrece una resistencia a la carga lateral 4 veces mayor que la CQ2K y una precisión sin rotación de ±0,2º.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread: TF [G]
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread: TF [G]
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.
Cualidades
Cilindro compacto de vástago guía
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
Carreras estándar: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión sin rotación 0,2 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de vástago guía compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,46 € Sin IVA
/ unidad
272,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días