Referencias
SMC:CD55B100-25
Rubix:798398682000
fabricante:CD55B100-25

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B100-25
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2494 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,87 € Sin IVA
/ unidad
218,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días