MGPKAM12-40

MGPK (ø12 to ø32), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPKAM12-40
Rubix:799235509000
fabricante:MGPKAM12-40
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPKAM12-40


Cualidades

Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32 Carreras de hasta 200 mm Puertos superior y lateral disponibles 4 tipos de montaje son posibles: superior, inferior, inferior con ranura en T y posterior El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
171,13 € Sin IVA
/ unidad
207,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días