Referencias
Festo:AEVULQ-50-15-A-P-A
Rubix:798190880000
fabricante:157099
EAN:4052568123253

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-50-15-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-50-15-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 745 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,35 € Sin IVA
/ unidad
348,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días