MGPKAM50TF-125

MGPK (ø40 a ø50), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPKAM50TF-125
Rubix:799236492000
fabricante:MGPKAM50TF-125
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPKAM50TF-125


Cualidades

Diámetros (mm): 40, 50. Recorridos de hasta 200 mm. Disponibles con puertos superiores y laterales. Son posibles 4 tipos de montaje: superior, inferior, inferior con ranura en T y montaje trasero. El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio. Los Auto switches se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
455,77 € Sin IVA
/ unidad
551,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días