Referencias
SMC:CDQ2B12-5TZ
Rubix:799252086000
fabricante:CDQ2B12-5TZ
EAN:3618035833028

Resumen técnico
| Tipo | de simple efecto - extensión por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B12-5TZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | de simple efecto - extensión por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | acero al cromo molibdeno |
| Diámetro de escariado | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,87 € Sin IVA
/ unidad
26,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días