Referencias
SMC:CDQSB12-10DM
Rubix:752104560043
fabricante:00095317
EAN:3618035801263

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQSB12-10DM 00095317
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x46x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,97 € Sin IVA
/ unidad
37,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días