CQ2B80TF-15DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B80TF-15DZ
Rubix:798281514000
fabricante:CQ2B80TF-15DZ
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B80TF-15DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1534 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro15 mm
Presión de servicio máx.10 bar
113,45 € Sin IVA
/ unidad
137,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días