CCI-SA-025-0010-003122411000000000000016 [R422001554]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001554
Rubix:799183279000
EAN:3666750018473
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : CCI-SA-025-0010-003122411000000000000016 [R422001554]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
85,86 Sin IVA
/ unidad
103,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días