ADVULQ-63-60-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-60-A-P-A
Rubix:798193618000
fabricante:156824
EAN:4052568120771
ADVULQ-63-60-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-60-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-60-A-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=60 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto1655 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro60 mm
423,37 € Sin IVA
/ unidad
512,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días