C55B40-50-X1439

C(D)55-X1439, Cilindro compacto Norma ISO (ISO 21287), Ranura de montaje para Auto Switch: tipo ranura en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B40-50-X1439
Rubix:799236050000
fabricante:C55B40-50-X1439
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B40-50-X1439


Cilindro compacto ISO 21287. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras estándar hasta 150 mm. Variantes de cilindro: ATEX.

Cualidades

Cumple con la norma ISO 21287. Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm. Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm. La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales. La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido. Ranura de montaje para Auto Switch: tipo ranura en T.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
84,65 € Sin IVA
/ unidad
102,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días