Referencias
SMC:CQ2B25-5S
Rubix:751604280043
fabricante:CQ2B25-5S
EAN:3618035691833

Resumen técnico
| Tipo | simple efecto - retorno por muelle |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B25-5S
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Efecto simple, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x40x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 118 g |
| Tipo | simple efecto - retorno por muelle |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días