AEVULQ-25-15-A-P-A

AEVU cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-25-15-A-P-A
Rubix:798193727000
fabricante:157085
EAN:4052568123116
AEVULQ-25-15-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-25-15-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-25-15-A-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante varilla de pistón cuadrada. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto252 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
170,68 Sin IVA
/ unidad
206,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días