CCI-DA-032-0020-00412241100002 0

Cilindro compacto ISO 21287 Serie CCI

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R422001035
Rubix:798373224000
EAN:3666750014970
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm

Detalles de producto : CCI-DA-032-0020-00412241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,36 Sin IVA
/ unidad
108,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días