ADVULQ-12-10-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-10-A-P-A
Rubix:798192917000
fabricante:156759
EAN:4052568120122
ADVULQ-12-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-10-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=10 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto106,34 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
137,41 € Sin IVA
/ unidad
166,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días