Referencias
IMI Norgren:RM/92040/N4/30
Rubix:798764916000
fabricante:RM/92040/N4/30


Resumen técnico
| Tipo | cilindro de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : RM/92040/N4/30
Cualidades
-Un tercio de la longitud básica de un modelo ISO/VDMA correspondiente
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosión
Pistón magnético estándar para una versatilidad total del sistema de control.
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosión
Pistón magnético estándar para una versatilidad total del sistema de control.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,33 € Sin IVA
/ unidad
315,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días