Referencias
SMC:RDQB20-50M
Rubix:751612780043
fabricante:00110808
EAN:3618036248746

Documentos
Detalles de producto : RDQB20-50M 00110808
La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x101x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 260 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,97 € Sin IVA
/ unidad
76,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días